Beli pompa tekiro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Oil Drain Tool Oil Combination Pump (Alat Penguras Oli)
    Mulai

    Rp2.499.900

    TEKIRO Oil Drain Tool Oil Combination Pump (Alat Penguras Oli)
    Deskripsi:
    Evacuates all type of fluidSuitable for most vehiclesPolyethylene construction for durable use
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 540
    • Dimension 2 (mm): 272
    • Dimension 3 (mm): 320
    • Dimension 4 (mm): 402
    • Dimension 5 (mm): 33
    • Capacity (L): 10
    • Dimension 6 (mm): 1200
    • Material: Polyethylene
  2. TEKIRO Hand Drum Pump (Pompa Oli Manual)
    Mulai

    Rp1.699.900

    TEKIRO Hand Drum Pump (Pompa Oli Manual)
    Deskripsi:
    BERHADIAH JAKET PARASUT HITAM TEKIROuntuk melumasi / mengisi dan menyedot oli pada transisi manual/gardan mobil /bis/truck dengan kapasitas besar sehingga pengisian oli lebih cepat dengan dimensi 780mm 295mm 440mmFungsinya :Mengisi / menyedot oli pada transmisi manual / gardan mobil / bis / truk dengan kapasitas besar sehingga pengisian oli lebih cepat.Material : steel
    atribut:
    • Material: Steel
    • Size (L): 20
    • Dimension 1 (mm): 780
    • Dimension 2 (mm): 295
    • Dimension 3 (mm): 440
    • Dimension 4 (mm): 150
    • Dimension 5 (mm): 430
    • Dimension 6 (mm): 18
    • Dimension 7 (mm): 1500
  3. TEKIRO Hand Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp1.699.900

    TEKIRO Hand Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    Memiliki fungsi mengisi / menyedot gemuk pada transmisi manual / gardan mobil / bis / truk dengan kapasitas besar sehingga pengisian gemuk lebih cepat.untuk melumuri gemuk pada kendaraan, berdimensi 780mm 295mm 440mmFungsi : untuk melumuri gemuk pada kendaraanMaterial : Steel
    atribut:
    • Material: Steel
    • Size (L): 20
    • Dimension 1 (mm): 780
    • Dimension 2 (mm): 295
    • Dimension 3 (mm): 440
    • Dimension 4 (mm): 150
    • Dimension 5 (mm): 430
    • Dimension 6 (mm): 16
    • Dimension 7 (mm): 455
    • Dimension 8 (mm): 1470
  4. TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 cc berdimensi 379mm 58mm 17mm.Fungsi : untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 ccMaterial : Steel
    atribut:
    • Material: Steel
  5. Wipro Oil Drain Tool Waste Suction Tool (Alat Penguras Oli)
    Mulai

    Rp5.899.900

    Wipro Oil Drain Tool Waste Suction Tool (Alat Penguras Oli)
    Deskripsi:
    Alat Sedot Oli Mesin dengan Tabung Transparan & Drain Pan
    atribut:
    • Order No.: 34-3123
    • Volume (L): Pumping Oil Drum : 75, Oil Collecting Pan : 10
    • Degree of Vacuum (Bar): Negative 0-0.8
    • Operating Air Pressure (bar): 6 to 8
    • Medium: Lubricating Oil
    • Tank Size (cm): 45x42x91.5
    • Measuring Cup Size (cm): 45.5x25x25
    • Measuring Glass & Pan Packing Size (cm): 54.5x44.5x45
    • Tank Packing Size (cm): 52.5x52.5x91.5
  6. Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)
    Deskripsi:
    These rotary barrel pumps are compact and lightweight. Koshin barrel pumps are most suited for dispensing oils from large drums to small volume containers. They can be used for kerosene, diesel fuel and oil.
  7. RYU Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp819.900

    RYU Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)
    Deskripsi:
    Vacuum Cleaner RVC20L is One of The Best Dry Vacuum Cleaner. Requires 800W Electricity to Produce Suction Power of More Than 15Kpa. With a Capacity of 20L Tank, Suitable For Use in All Rooms of The House.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • K3L License: Yes
  8. monotaro.id Anti Slip Dotted Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.900

  9. ASADA Vacuum Pump
    Mulai

    Rp6.599.900

  10. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  11. TEKIRO Flat Chisel (Pahat Pipih)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp86.900

    TEKIRO Flat Chisel (Pahat Pipih)
    Deskripsi:
    Scraper (Kape) TekiroPanjang : 7.5 InchLebar : 3 cmBahan : Carbon SteelGagang : Kayu
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Size (cm): 10 x 3
    • Dimension 1 (mm): 128
    • Dimension 2 (mm): 63
    • Dimension 3 (mm): 30
  12. WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (43)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
    atribut:
    • Type: Physical & Chemical Properties
    • Base Oil Type: Petroleum-based / Mineral Oil
  13. Crecia Paper Wiper Kim Towel
    Mulai

    Rp179.900

    Crecia Paper Wiper Kim Towel
    Deskripsi:
    -Absolutely wipes-off a large amount of dirt, 100% pulp wiper with excellent absorption capability.-It is an economical paper wiper with excellent cost performance.-It has superior strength due to the 4 sheet layers.-For wipe off a lot of oil stains generated at each factory.
    atribut:
    • Color: Brown
  14. TEKIRO Ball Point Hammer (Palu Konde)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    TEKIRO Ball Point Hammer (Palu Konde)
    Deskripsi:
    TEKIRO Ball Pein Hammer Palu Konde merupakan media utk memukul paku. Palu ialah salah satu media tertua yg sempat ada di bumi ini. Persamaan kata dari Palu adalah Hammer, godam, martil. Palu dapat juga dikatan yang merupakan media dari kayu yg dipukulkan kepada meja guna menandai di buka atau ditutupnya dengan cara resmi sebuah jumpa seperti terhadap persidangan di pengadilan atau programperesmian gedung atau pula tempat-tempat utama yang lain. Palu yakni salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala & dikasih tangkai kayu sbg pegangannya. Ada pun Palu yg semuanya terbuat dari besi, baik kepada bidang kepala hingga ketangkainya & fasilitas ini dinamakan martil. Terkecualidifungsikan sbg pemukul paku, palu bisa pula diperlukan buat mencabut paku, sarana bantu buat memahat, meringankan memasang ubin, penstelan sambungan kayu, memecah batu, memancang kayu & memukul patok. Palu Konde yakni Palu yg memiliki kepala seperti konde & berukuran lebih gede dari Palu kebanyakan.Fungsi : Bagian yang rata digunakan untuk memukul benda kerja atau memaku, sedangkan bagian yang bulat digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja.Material : Carbon Steel
  15. TEKIRO Oil Drain Tool Suction Gun (Alat Penguras Oli)
    Mulai

    Rp149.900

    TEKIRO Oil Drain Tool Suction Gun (Alat Penguras Oli)
    Deskripsi:
    TEKIRO OIL SUCTION GUN 500 ccmenyedot oli pada transmisi manual / gardan mobil / bis / truk dengan kapasitas besar sehingga pengisian oli lebih cepat dengan kapasitas 500cc dan mempunyai kapasitas 289mm 60mm 55mmFungsi : menyedot oli pada transmisi manual / gardan mobil / bis / truk dengan kapasitas besar sehingga pengisian oli lebih cepat dengan kapasitas 500ccMaterial : alumuniumMemiliki fungsi mengisi / menyedot oli pada transmisi manual / gardan mobil / bis / truk dengan kapasitas besar sehingga pengisian oli lebih cepat.
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 60
    • Dimension 4 (mm): 245
  16. Pertamina Engine Oil Meditran SX Min 15W-40 CH4 PL1 (Oli Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

    Pertamina Engine Oil Meditran SX Min 15W-40 CH4 PL1 (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    MEDITRAN SX SAE 15W-40 adalah pelumas mesin diesel tugas berat berkinerja tinggi yang didesain untuk memenuhi standar emisi gas buang tahun 1998.MEDITRAN SX SAE 15W-40 disarankan untuk modern high speed diesel engine yang beroperasi dengan bahan bakar minyak Diesel.PERFORMANCE LEVELMEDITRAN SX SAE 15W-40 memenuhi tingkatan mutu:- API CH-4 (approved)/SJ- ACEA E7- MB-Approval 228.3- Volvo VDS-3 (approved)- Cummins 20076/77/78 (approved)- Mack EO-M Plus, Mack EO-N- MAN M 3275- MTU Type 2 (approved)- CAT ECF-1a/ECF-2- Renault Truck RLD-2 (approved)- Detroit Diesel 93K215.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 5873.778/75.100/VI/2021
  17. ALCOFIND Alcohol Checker
    Mulai

    Rp1.599.900

    ALCOFIND Alcohol Checker
    Deskripsi:
    ALCOFIND AF-33 Alat ini didesain untuk penggunaan personal dan professional, Alat ini dapat digunakan untuk penegakan hukum kepolisian, perusahaan truk atau taksi, rumah sakit, sekolah, dan banyak lagi bidang industri lainnya.
    atribut:
    • Battery: AAAx2
  18. TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp609.900

    TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Capacity (t): 2
    • Material: Carbon Steel
    • Type: Hydraulic with case Spec#2
  19. Rocker Scientific Vacuum Pump Oil-Free (Pompa Vakum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Rocker Scientific Vacuum Pump Oil-Free (Pompa Vakum)
    Deskripsi:
    Oil Free Vacuum Pump, Max Vacuum – 680 mm Hg, capacity 20 ltr/min, motor power 1/8 Hp, 60 Watt, 220V, 50Hz, 0.3 A, noise 50 dB
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Moisture Trap/Vacuum Regulator: Yes
Daftar Harga pompa tekiro Terbaru November 2026
TEKIRO Oil Drain Tool Oil Combination Pump (Alat Penguras Oli)Rp2.499.900
TEKIRO Hand Drum Pump (Pompa Oli Manual)Rp1.699.900
TEKIRO Hand Grease Pump (Pompa Gemuk)Rp1.699.900
TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp139.900
Wipro Oil Drain Tool Waste Suction Tool (Alat Penguras Oli)Rp5.899.900
Koshin Hand Drum Pump (Pompa Tangan Manual / Pompa Drum)Rp2.799.900
RYU Vacuum Cleaner (Penyedot Debu)Rp819.900
monotaro.id Anti Slip Dotted Gloves (Sarung Tangan)Rp4.900
ASADA Vacuum PumpRp6.599.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait